Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB YLS-16-200BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB YLS-16-200BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
ABB YLS-16-200BC Kabelbinder Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114069787
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0065
EAN/GTIN:
     5414363453482
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
16 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
279 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Zugfestigkeit
2000 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Logistikdaten
Ursprungsland
Indien
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,69*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 3,4138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,69*
€ 203,1211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.