Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4575 mAh Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 8 256GB hazel
Google Pixel 8 256GB hazel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114127589
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04861-GB
EAN/GTIN:
     840244707118
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor G3
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Titan M2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.2 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1400 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
2000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
428 ppi
Markenspezifische Technologien
Immer eingeschaltetes Display
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
10.5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.31 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,68
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.2 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.25 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
125.8 °
Optischer Zoom
2 x
Digitaler Zoom
7 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
95 °
Maximale Framerate
240 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Audio-Zoom
Ja
Software
Plattform
Android
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Cast
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün, Grau
Name der Farbe
Hazel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.3
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
70.8 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
150.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4575 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,30*
€ 721,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,98*
€ 710,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,21*
€ 686,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,50*
€ 675,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.