Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 15,8 cm (6.2") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4575 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114127590
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04803-GB
EAN/GTIN:
     840244706692
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
So schön wie in deiner Erinnerung.
Die optimierte Kamera von Pixel 8 nutzt die KI von Google, um schöne Momente festzuhalten – ob bei Tag oder Nacht.

Jedes Video wird zum Highlight.
Die Pixel-Kamera sorgt für hochauflösende Videos ohne Verwackeln und mit klarem Audio – selbst an belebten Orten mit schwacher Beleuchtung.

Weit weg und doch so nah.
Mit dem Super-Resolution-Zoom der Pixel-Kamera gelingen dir auch ohne zusätzliches Teleobjektiv superscharfe Nahaufnahmen.6

Kleinste Details
kommen ganz groß raus.

Dank Makrofokus bringt die Kamera von Pixel 8 selbst winzige Motive in lebhaften Farben und kräftigem Kontrast zur Geltung.

Fotos und Videos bearbeiten – so einfach wie noch nie.
Mithilfe der KI von Google kannst du mit wenigen Schritten zum Beispiel störende Elemente entfernen und deine Bilder ganz nach deinen Wünschen bearbeiten.

Gruppenbilder, auf denen sich alle gefallen.
Jemand hat geniest, geblinzelt oder weggesehen? Mit der Pixel-Funktion „Beste Aufnahme“ entsteht aus ähnlichen Aufnahmen ein einzelnes optimiertes Foto.

Fotos einfach bearbeiten – direkt auf dem Smartphone.
Mit dem Magischen Editor kannst du deine Bilder in Google Fotos ganz nach deinen Wünschen bearbeiten und auf Studioqualität verbessern.30 So lassen sich zum Beispiel Belichtung oder Hintergrund ändern und Motive verschieben – ein paarmal tippen genügt.

Videos hören sich jetzt noch besser an.
Der Magische Audio-Radierer nutzt die KI von Google, um störende Geräusche, z. B. Autolärm oder Wind, zu reduzieren. So hörst du nur das, was du hören möchtest.

Suchen leicht gemacht
Du möchtest etwas auf deinem Pixel 8 direkt aus einer App heraus suchen? Mit "Circle to Search" kannst du einfach einen Kreis um ein Bild, einen Text oder ein Video zeichnen und bekommst dank Google AI im Handumdrehen passende Ergebnisse.

Übersetzungen in Echtzeit.
Mit der Live-Übersetzung kannst du persönliche Gespräche in Echtzeit in 49 Sprachen übersetzen, Nachrichten transkribieren und Schilder in der gewünschten Sprache anzeigen.9

Kein Wort verpassen.
Die Funktion „Glasklare Anrufe“ verstärkt die Stimme
des Anrufers, während störende Geräusche von Menschenmengen oder Wind herausgefiltert werden.12

Besser vorbereitet mit proaktiven Warnfunktionen.
Pixel sendet dir proaktiv Katastrophenwarnungen und hält dich über Gefahren in der Nähe auf dem Laufenden, zum Beispiel bei Überschwemmungen, Waldbränden oder Sturm.

Sicherheitsupdates für 7 Jahre.
Um deine sensiblen Daten zu schützen, erhält Google Pixel regelmäßig Softwareupdates. So bleibt es auch im Laufe der Zeit geschützt.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor G3
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Titan M2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.2 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1400 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
2000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
428 ppi
Markenspezifische Technologien
Immer eingeschaltetes Display
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
10.5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.31 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,68
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.2 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.25 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
125.8 °
Digitaler Zoom
7 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
95 °
Maximale Framerate
240 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Audio-Zoom
Ja
Software
Plattform
Android
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Cast
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Obsidian
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Kratzresistent, Wasserfest
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.3
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
70.8 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
150.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4575 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,79*
€ 560,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,68*
€ 555,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,72*
€ 535,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,16*
€ 527,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,64*
€ 505,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.