Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitecom AD-1010 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitecom AD-1010 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz, Grau
Sitecom AD-1010 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz, Grau
Sitecom AD-1010 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114130199
Hersteller:
     Sitecom
Herst.-Nr.:
     AD-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2, Chrome OS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-A
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.