Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitecom AD-1012 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitecom AD-1012 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz, Grau
Sitecom AD-1012 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz, Grau
Sitecom AD-1012 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114132921
Hersteller:
     Sitecom
Herst.-Nr.:
     AD-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2, Chrome OS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-A
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.