Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 192 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
| Speicherbandbreite (max.) | 89.6 GB/s |
Sonstige Funktionen | Pufferspeicher L2 | 28672 KB |
| RAM-Speicher maximal | 192 GB |
| Grafischer Ausgang | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5.6 GHz |
| Intel® Gaussian | Ja |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
| Intel® Thread Director | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
| Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel® Standard Manageability (ISM) | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8542310001 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Marktsegment | Desktop |
| Nutzungsbedingungen | Arbeitsstation, PC/Client/Tablet |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
| PCI-Express-Slots-Version | 4.0, 5.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Skalierbarkeit | 1S |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2020A |
| Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision | 4.0 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 740.17B1 |
Technische Details | OpenCL-Version | 3.0 |
| Startdatum | Q4'23 |
| Status | Launched |
Betriebsbedingungen | Tjunction | 100 °C |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Box | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-14700K |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor-Threads | 28 |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5.6 GHz |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz | 5.5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3.4 GHz |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 4.3 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2.5 GHz |
| Prozessor-Cache | 33 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 125 W |
| Maximale Turboleistung | 253 W |
| Stepping | B0 |
| Maximale Anzahl DMI-Spuren | 8 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 89.6 GB/s |
| Prozessor Codename | Raptor Lake |
| ARK Prozessorerkennung | 236783 |
Gewicht und Abmessungen | Prozessor-Paketgröße | 45 x 37.5 mm |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1600 MHz |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 4 |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 5120 x 3200 Pixel |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort) | 60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 120 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI) | 60 Hz |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0xA780 |
| Anzahl der Rechenwerke | 32 |
| Multi-Format-Codec-Engines | 2 |