Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia RTX 5000 Ada Quadro RTX 5000 32 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia RTX 5000 Ada Quadro RTX 5000 32 GB GDDR6
Nvidia RTX 5000 Ada Quadro RTX 5000 32 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114298641
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-5G132-2540-000
EAN/GTIN:
     812674025391
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
266.7 mm
Höhe
111.76 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
576 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro RTX 5000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
6.7
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
3.0
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP-Version
2.2
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.414,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.562,26*
€ 4.239,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.524,48*
€ 4.194,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.448,93*
€ 4.104,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.423,74*
€ 4.074,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.414,47*
€ 4.063,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.