Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial Pro Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial Pro Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Crucial Pro Speichermodul 48 GB 2 x 24 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114450766
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CP2K24G60C48U5
EAN/GTIN:
     649528939623
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
48 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 24 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
48
Speicherspannung
1.1 V
Kühlung
Kühlkörper
JEDEC-Standard
Ja
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.