Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitecom CA-1002 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitecom CA-1002 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Sitecom CA-1002 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Sitecom CA-1002 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Sitecom CA-1002 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Sitecom CA-1002 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114514913
Hersteller:
     Sitecom
Herst.-Nr.:
     CA-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung (HDMI)
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2, Chrome OS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1915 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
68 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.