Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20925 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel Mikro-USB Blau, Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20925 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel Mikro-USB Blau, Grau Kunststoff
DeLOCK 20925 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel Mikro-USB Blau, Grau Kunststoff
DeLOCK 20925 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel Mikro-USB Blau, Grau Kunststoff
DeLOCK 20925 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel Mikro-USB Blau, Grau Kunststoff
DeLOCK 20925 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel Mikro-USB Blau, Grau Kunststoff
DeLOCK 20925 Schnittstellenblockierung Schnittstellenblockierung + Schlüssel Mikro-USB Blau, Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114517854
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20925
EAN/GTIN:
     4043619209255
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
USB-Portblocker
usb-portblocker delock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung + Schlüssel
Kompatible Ports/Steckplätze
Mikro-USB
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Kunststoff
Anzahl der Port-Blocker
5
Anzahl der Port-Blocker-Schlüssel
1
Weitere Suchbegriffe: usb portblocker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.