Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDODEA Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDODEA Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDODEA Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDODEA Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114523749
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDODEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das Getac Bürodock bietet eine Vielzahl von E/A-Anschlüssen für die Verbindung wichtiger Peripheriegeräte mit den Geräten in Ihrem Büro. Durch die integrierten Ethernet-, RS232- und USB-Anschlüsse können Benutzer schnell Daten aus dem Außendienst sammeln und mit denen in der Zentrale synchronisieren, was eine Berichterstattung und Analyse in Echtzeit ermöglicht. Die HDMI- und VGA-Anschlüsse erlauben es außerdem, Präsentationen und Arbeitsblätter auf einen größeren Bildschirm zu übertragen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
209.9 mm
Tiefe
229.1 mm
Höhe
159.7 mm
Gewicht
810 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
UX10
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub
Ja
Audioausgang
3,5 mm
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
RS232
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.