Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend PCIe M.2 SSDs 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend PCIe M.2 SSDs 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Transcend PCIe M.2 SSDs 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114556099
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE712A
EAN/GTIN:
     760557859475
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
5.6 W
Energieverbrauch (idle)
1.28 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Universal
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Zufälliges Lesen (4KB)
350000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
330000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
3800 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
3200 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
PCI Express CEM Revision
4.0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1,84
TBW-Bewertung
4000
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.