Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Tracy - Designed for iOS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cellularline Tracy - Designed for iOS
Cellularline Tracy - Designed for iOS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114582609
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BTTRACY2W
EAN/GTIN:
     8018080472022
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Weiß
Schutzfunktion
Staubresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Tracking-Funktion
Ja
Fernbedienungsfunktion
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Austauschbare Batterie
Ja
Auswechselbare Batterie
Ja
Batterielebensdauer
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,23*
€ 53,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,59*
€ 53,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,83*
€ 46,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.