Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEWRBAN METAL BELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEWRBAN METAL BELL
NEWRBAN METAL BELL
NEWRBAN METAL BELL
NEWRBAN METAL BELL
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114582885
Hersteller:
     NEWRBAN
Herst.-Nr.:
     NEWMBELL2K
EAN/GTIN:
     8018080457579
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Merkmale
Typ
Klingel
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibler Lenkerdurchmesser
22 mm
Material
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.