Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RSL20U61WH Rack 20U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RSL20U61WH Rack 20U Weiß
Lanview RSL20U61WH Rack 20U Weiß
Lanview RSL20U61WH Rack 20U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114640784
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RSL20U61WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
58500 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1000 x 1075 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
20U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Perforiert
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1039 mm
Gewicht
54000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,99*
€ 893,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,24*
€ 888,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,61*
€ 856,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,06*
€ 824,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,24*
€ 794,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.