Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAS210WH Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAS210WH Rack Zubehör
Lanview RAS210WH Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114640802
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAS210WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2134 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
2124 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403105800
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
486 x 350 x 88 mm
Statische Belastung
30 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rack-Kapazität
2U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.