Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWP07U45WH Rack 7U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWP07U45WH Rack 7U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWP07U45WH Rack 7U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWP07U45WH Rack 7U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114640820
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWP07U45WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
17510 g
Merkmale
Rack-Kapazität
7U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
417 mm
Gewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.