Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAS100WH Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAS100WH Rack Zubehör
Lanview RAS100WH Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114640897
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAS100WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1863 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1853 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
465 x 345 x 25 mm
Statische Belastung
50 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.