Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL22U81BL Rack 22U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL22U81BL Rack 22U Schwarz
Lanview RDL22U81BL Rack 22U Schwarz
Lanview RDL22U81BL Rack 22U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114640906
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL22U81BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1300 mm
Paketgewicht
89000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1164 mm
Gewicht
78700 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,96*
€ 736,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,14*
€ 722,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,64*
€ 708,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,19*
€ 691,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,90*
€ 642,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.