Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWM06U45WH Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWM06U45WH Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWM06U45WH Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWM06U45WH Rack 6U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114640919
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWM06U45WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
17500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.