Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAS215WH Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAS215WH Rack Zubehör
Lanview RAS215WH Rack Zubehör
Lanview RAS215WH Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641016
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAS215WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3310 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
3300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
486 x 550 x 88 mm
Statische Belastung
30 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rack-Kapazität
2U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.