Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL36U61WH Rack 36U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL36U61WH Rack 36U Weiß
Lanview RDL36U61WH Rack 36U Weiß
Lanview RDL36U61WH Rack 36U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641063
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL36U61WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1900 mm
Paketgewicht
92500 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1000 x 1786 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
36U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1786 mm
Gewicht
85500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,69*
€ 629,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,48*
€ 620,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,64*
€ 586,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,26*
€ 570,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,32*
€ 529,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.