Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RSL36U61BL Rack 36U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RSL36U61BL Rack 36U Schwarz
Lanview RSL36U61BL Rack 36U Schwarz
Lanview RSL36U61BL Rack 36U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641064
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RSL36U61BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1900 mm
Paketgewicht
92500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
36U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Perforiert
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
85500 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,95*
€ 832,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,02*
€ 819,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,69*
€ 775,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,83*
€ 747,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,59*
€ 720,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.