Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAR125 Rack 4U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAR125 Rack 4U Schwarz
Lanview RAR125 Rack 4U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641233
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAR125
EAN/GTIN:
     5420016873170
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
2940 g
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
262 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
1030 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.