Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL36U81BL Rack 36U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL36U81BL Rack 36U Schwarz
Lanview RDL36U81BL Rack 36U Schwarz
Lanview RDL36U81BL Rack 36U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641299
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL36U81BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1900 mm
Paketgewicht
112000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
800 x 1000 x 1786 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
36U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1786 mm
Gewicht
103000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 642,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,29*
€ 877,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,80*
€ 863,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,93*
€ 828,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,96*
€ 804,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,47*
€ 764,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.