Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAD115BL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAD115BL Rack Zubehör
Lanview RAD115BL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114641434
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAD115BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11010 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
11000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403105800
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
482 x 400 x 270 mm
Statische Belastung
50 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Rack-Kapazität
6U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.