Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RSL26U61BL Rack 26U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RSL26U61BL Rack 26U Schwarz
Lanview RSL26U61BL Rack 26U Schwarz
Lanview RSL26U61BL Rack 26U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114642758
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RSL26U61BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
72810 g
Merkmale
Rack-Kapazität
26U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Perforiert
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1306 mm
Gewicht
68600 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,40*
€ 740,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,73*
€ 737,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,74*
€ 716,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,51*
€ 701,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.