Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWP16U56WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWP16U56WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWP16U56WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWP16U56WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114643821
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWP16U56WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Paketgewicht
31000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
817 mm
Gewicht
30500 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.