Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWM16U56WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWM16U56WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWM16U56WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWM16U56WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114643822
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWM16U56WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Paketgewicht
33000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
823 mm
Gewicht
32000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.