Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RSL46U81WH Rack 46U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RSL46U81WH Rack 46U Weiß
Lanview RSL46U81WH Rack 46U Weiß
Lanview RSL46U81WH Rack 46U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114645631
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RSL46U81WH
EAN/GTIN:
     5420016841704
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
2450 mm
Paketgewicht
138000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
46U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Perforiert
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2195 mm
Gewicht
137500 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 840,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,88*
€ 1.127,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,70*
€ 1.125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,83*
€ 1.101,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,55*
€ 1.068,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,30*
€ 999,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.