Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei AC650-256AP Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei AC650-256AP Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Huawei AC650-256AP Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Huawei AC650-256AP Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Huawei AC650-256AP Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Huawei AC650-256AP Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114655082
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     02355NCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
huawei router
router
router 10 port
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 5000 m
Design
Produktfarbe
Grau
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
1900 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
23.58 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Leistungen
Flash-Speicher
1000 MB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,98*
€ 423,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,02*
€ 421,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,47*
€ 408,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.