Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProClick Tool Board S 6 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProClick Tool Board S 6 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz
ProClick Tool Board S 6 Ausrüstungstasche/-koffer Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114698617
Hersteller:
     ProClick
Herst.-Nr.:
     6100000963
EAN/GTIN:
     4262403280113
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Polyamid, Polyester, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.