Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88008 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88008 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m
DeLOCK 88008 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m
DeLOCK 88008 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114701475
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88008
EAN/GTIN:
     4043619880089
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Dieses RS-232 Kabel von Delock ist für die Konsolensteuerung an Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
30
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.