Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK M12 Steckverbinder A-kodiert 4 Pin Stecker zur Montage mit Schraubanschluss 90° gewinkelt Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK M12 Steckverbinder A-kodiert 4 Pin Stecker zur Montage mit Schraubanschluss 90° gewinkelt Metall
DeLOCK M12 Steckverbinder A-kodiert 4 Pin Stecker zur Montage mit Schraubanschluss 90° gewinkelt Metall
DeLOCK M12 Steckverbinder A-kodiert 4 Pin Stecker zur Montage mit Schraubanschluss 90° gewinkelt Metall
DeLOCK M12 Steckverbinder A-kodiert 4 Pin Stecker zur Montage mit Schraubanschluss 90° gewinkelt Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114701491
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60540
EAN/GTIN:
     4043619605408
Dieser Steckverbinder von Delock kann verwendet werden, um ein Kabel über einen Schraubklemmanschluss mit einem M12 Konnektor zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Querverbindungsstück
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
41.3 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.