Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM 8G NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI GAMING GeForce RTX 4060 Ti X SLIM 8G NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114705753
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X SLIM 8G
EAN/GTIN:
     4711377134439
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
895 g
Tiefe
307 mm
Höhe
125 mm
Breite
46 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1598 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
18 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2685 MHz
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2670 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX FAN 5.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,87*
€ 399,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,23*
€ 389,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.