Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD310 512 GB Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend ESD310 512 GB Pink
Transcend ESD310 512 GB Pink
Transcend ESD310 512 GB Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114723266
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GESD310P
EAN/GTIN:
     760557863953
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD310C ist die kleinste tragbare SSD von Transcend, die eine blitzschnelle Übertragungsrate von 10 Gbit/s und eine große Speicherkapazität von bis zu 1 TB bietet, so dass Sie große Mengen an Dateien im Handumdrehen übertragen können. Mit den USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüssen in einem einzigen Laufwerk ist das ESD310C eine bequeme und effiziente externe Speicheroption, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Blitzschnelle Datenübertragungsraten
Die externe SSD ESD310C verfügt über eine superschnelle Übertragungsrate von 10 Gbit/s und modernste SLC-Cache-Technologie, die rasante Schreib-/Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1050/950 MB/s ermöglicht. Mit dieser leistungsstarken Technologie ermöglicht das kleine Laufwerk die problemlose Übertragung großer Dateien und bietet Ihnen die Höchstleistung in Miniformat! Die ESD310C ist außerdem abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 3.0, wodurch sie leicht zugänglich und einfach zu verwenden ist.

Zwei Anschlüsse, unendliche Möglichkeiten
Die ESD310C verfügt über zwei Anschlüsse, USB Typ-A und Typ-C. Dieses 2-in-1-Design macht es einfach, Dateien zwischen Ihren Typ-C- und Typ-A-Geräten zu übertragen. Schließen Sie es einfach an Ihr Gerät an und Sie können sofort eine schnelle Dateiübertragung ohne Verzögerung genießen!

Hohe Kapazität auf Knopfdruck
Die ESD310C bietet eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB. Ob 4K-Videos, Musikdateien oder hochauflösende Fotos - Sie können die ESD310C überall hin mitnehmen und haben alles parat.

Unbegrenzte Kompatibilität
Die ESD310C kann mit mehreren Geräten und Betriebssystemen verwendet werden, darunter Windows, macOS und Android. Sie bietet ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und extra große Kapazitätserweiterungen für PCs, Laptops, Tablets, Smartphones und sogar Spielkonsolen. Die unglaubliche Vielseitigkeit macht die ESD zu einer praktischen und effizienten Option für alle, die ihren Speicherplatz erweitern möchten.

Stilgerechte Auswahl treffen
Die ESD310 von Transcend ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Space Black, stilvollem Silber und Rosé Pink! Perfektionieren Sie noch heute Ihren individuellen Stil!

Langlebig und überzeugend konzipiert
Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher und unversehrt bleiben, wo immer Sie auch hingehen. Die integrierte ECC-Funktionalität sorgt für überragende Stabilität bei der Datenspeicherung. Eine elegante, schwarze, tragbare SSD, die jedem technikbegeisterten Benutzer einen Hauch von Modernität verleiht.

Extremer Schutz, hochentwickelte Sicherheit
Die Speichergeräte von Transcend verfügen über exklusive Festplattensperr- und Sicherheitsfunktionen, die sowohl auf Windows- als auch auf Android-Systemen funktionieren. Mit der Transcend Elite-Software können Sie Ihr gesamtes Laufwerk und die darauf befindlichen wichtigen Dateien mit einem Kennwortschutz versehen, der die Sicherheit Ihrer Daten gewährleistet.

Software mit smarten Zusatzfunktionen
Die Datenverwaltungssoftware Transcend Elite, die kostenlos von der offiziellen Transcend-Website heruntergeladen werden kann, ist sowohl mit Windows als auch mit macOS kompatibel. Transcend Elite bietet Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen, Datenverschlüsselung, Cloud-Backup und hilft Ihnen, wichtige Dateien zu organisieren, zu schützen und auf dem neuesten Stand zu halten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
512 GB
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A auf USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
71.3 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.