| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-114752024 Herst.-Nr.: 10828 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Inspired by Berlin Alexanderplatz! Optimal für alle Business-Freaks, die rund um die Uhr unterwegs sind. Unser edles Apple Watchband Alex II kannst du dir so zusammenstellen, wie es dir gefällt. Jede Gehäusefarbe ist mit dem Echtleder-Armband in Schwarz oder Braun kombinierbar - und macht deinen praktischen Assistenten am Handgelenk so zum stylischen It-Piece! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Watch Series 1-3 (42mm) & Series 4-6 (44mm), Series 8 (45mm), 49mm, Apple Watch Ultra | | Material | Echtes Leder | | Schnallenfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |