Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SMART.5mini 12,6 cm (4.95") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 2500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia SMART.5mini 12,6 cm (4.95") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART.5mini 12,6 cm (4.95") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART.5mini 12,6 cm (4.95") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART.5mini 12,6 cm (4.95") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 2500 mAh Schwarz
Emporia SMART.5mini 12,6 cm (4.95") Single SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 2500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114754047
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     E5M_001
EAN/GTIN:
     9005613167738
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Das Smartphone für die Hosentasche

Während Frauen ihr Smartphone vorwiegend in der Handtasche oder in der hinteren Gesäßtasche verstauen, stecken Männer das Smartphone am liebsten in die vordere Hosentasche.

Genau für diese Hosentasche ist das emporiaSMART.5mini gemacht. Denn herkömmliche Smartphones sind in der Regel zu groß und sperrig für die vordere Hosentasche, insbesondere wenn Mann Jeans trägt.

Das emporiaSMART.5mini ist gegenüber seinem großen Bruder, dem Bestseller emporiaSMART.5, deutlich geschrumpft und misst jetzt nur noch 138 mm in der Länge und 66mm in der Breite (4,95 Zoll).

Als Betriebssystem fungiert Android 13, was alle relevanten Updates und Sicherheitspatches erlaubt. Die Dreifach-Hauptkamera ermöglicht sowohl Makro- als auch Porträt- und Nachtaufnahmen und verfügt über HD und Auto-Modus verfügt. Dazu gibt es noch eine 8MP-Frontkamera für das obligate Selfie.

Für den nötigen Speed sorgt der Octa Core Prozessor mit 4GB RAM und 64 GB ROM.

Dank bewährter emporia-Menüführung und großer, gut ablesbarer Buttons ist dieses Smartphone einfach und intuitiv zu bedienen. In die Kategorie einfaches Handling fallen auch serienmäßige Anwendungen wie Texteingabe durch Sprachansage, vorinstallierter QR-Scanner oder NFC.

Übrigens: Das emporiaSMART.5 können selbstverständlich auch selbstbewusste Frauen nehmen. Egal, ob sie es vorne, hinten oder in der Handtasche tragen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
MT6762
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.95 "
Display-Auflösung
480 x 960 Pixel
Bildschirmform
Flach
Leistungen
Geeignet für Hörgeräte
M4, T4
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Bereitschaftszeit
192 h
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
850 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Breite
66 mm
Tiefe
138.2 mm
Höhe
10.65 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Sprechzeit (3G)
9 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Navigation
GPS
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.