Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT BERLIN Universal Watchband Charlie Uhrenarmband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JT BERLIN Universal Watchband Charlie Uhrenarmband
JT BERLIN Universal Watchband Charlie Uhrenarmband
JT BERLIN Universal Watchband Charlie Uhrenarmband
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114765993
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Inspired by Checkpoint Charlie! Optimal für alle Business-Freaks, die rund um die Uhr unterwegs sind. Unser edles universelles Watchband Charlie kannst du dir so zusammenstellen, wie es dir gefällt. Jede Gehäusefarbe ist mit dem Echtleder-Armband in Schwarz oder Braun kombinierbar - und macht deinen praktischen Assistenten am Handgelenk so zum stylischen It-Piece!
- Material: Feinstes Echtleder
- Passend Watches mit 20 mm Anschlag
- Handmade in Germany

Unsere Standardgröße passt 95 % aller Kunden. Wenn du ein besonders schmales oder breites Handgelenk hast, melde dich gern bei uns.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkthauptfarbe
Braun
Ursprungsland
Deutschland
Muster
Kein Muster
Geschlecht
Unisex
Merkmale
Typ des Uhrenteils/Zubehörs
Uhrenarmband
Kompatibilität
Passend Watches mit 20 mm Anschlag
Material
Leder
Schnallenmaterial
Edelstahl
Schnallenfarbe
Edelstahl
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.