Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Xtorm XR210 Xtreme Tragbare Steckdose 100W - 25.600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114788382
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XR210
EAN/GTIN:
     8718182277531
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Steckdose China
usb akku
Sind Sie es leid, dass Ihnen auf Ihren Abenteuern der Strom ausgeht? Diese tragbare Steckdose wurde speziell für Ihre Reisebedürfnisse entwickelt und verfügt über eine bemerkenswerte 100-W-Steckdose und verschiedene USB-Ausgänge. So bleiben Sie immer verbunden und mit Strom versorgt, egal wohin Ihre Reise Sie führt. Dieses 25.600mAh (92Wh) flugzeugtaugliche Kraftpaket ist der ultimative Reisebegleiter!

Mit dieser leistungsstarken Steckdose können Sie Ihr Handy 4 Mal oder Ihren Laptop 2,5 Mal aufladen. Sie können sogar eine kleine Kühlbox 1,5 Stunden lang mit Strom versorgen, wenn Sie netzunabhängig unterwegs sind, oder Ihren Elektrorasierer mit dem 100 W AC-Ausgang aufladen. In Kombination mit einem Xtorm-Solarmodul haben Sie Ihre eigene Stromversorgung zur Hand, um Ihre (kleinen) Geräte jederzeit und überall zu betreiben.

Entfesseln Sie die Kraft des 100W AC-Ausgangs
Ganz gleich, ob Sie sich auf einem abgelegenen Campingausflug oder einem Langstreckenflug befinden oder einfach nur eine zuverlässige Stromquelle für Notfälle benötigen, diese tragbare Steckdose ist die richtige Wahl. Mit einem starken 100-W-AC-Ausgang können Sie eine Vielzahl von Geräten aufladen und betreiben, von Laptops und Kameras bis hin zu kleinen Geräten und mehr. Die 100-W-Steckdose ist bei Nichtgebrauch durch eine robuste Abdeckung geschützt. Dadurch wird verhindert, dass Staub, Feuchtigkeit oder Schmutz in die Steckdose gelangen.

Mehrere Aufladeoptionen
Neben der 100-W-AC-Steckdose ist sie mit mehreren Anschlüssen ausgestattet, darunter ein 60-W-USB-C-PD-Ein-/Ausgang sowie ein 18-W-USB-A- und USB-C-Anschluss - so können Sie eine Vielzahl von Geräten gleichzeitig aufladen. Halten Sie Ihre Smartphones, Tablets, Kameras und vieles mehr mit Strom versorgt und einsatzbereit. Verabschieden Sie sich von der lästigen Suche nach Steckdosen und genießen Sie die Freiheit, auch unterwegs aufgeladen zu sein.

Flugzeugsicherer Seelenfrieden
Wir wissen, wie frustrierend es ist, sich mit den strengen Vorschriften der Fluggesellschaften für die Mitnahme von Powerbanks oder anderen tragbaren Batterien auf Flügen auseinanderzusetzen. Deshalb haben wir unsere tragbare Steckdose so entwickelt, dass sie mit einer Akkukapazität von 92Wh flugzeugtauglich ist und damit genau unter der Kapazitätsgrenze von 100Wh liegt. So kommen Sie unbesorgt durch die Sicherheitskontrollen!

Lange Lebensdauer
Die tragbare Steckdose zeichnet sich durch ein robustes Design aus, das aus hochwertigen Materialien gefertigt ist, darunter ein hochwertiges Aluminiumgehäuse. Diese robuste Konstruktion hält auch den Strapazen von Outdoor-Abenteuern stand. Das langlebige Design sorgt dafür, dass die Steckdose jahrelang ein zuverlässiger Begleiter ist, egal ob Sie in der freien Natur oder in Ihrem Garten unterwegs sind.

Sicherheit geht vor
Die Portable Power Socket arbeitet mit einem modifizierten Sinus-Wechselrichter und funktioniert nicht so gut, wenn Sie ein Gerät mit einem Elektromotor daran anschließen. Wir haben unsere tragbare Steckdose mit einer umfassenden Reihe fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Sie, Ihre Geräte und Ihren Seelenfrieden zu schützen. Die eingebauten Schutzmechanismen gegen Überladung, Überlast, Kurzschluss und Überhitzung schützen Sie vor möglichen Missgeschicken, so dass Sie Ihre Geräte sorgenfrei aufladen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1065 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
1397 g
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
25600 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
92 Wh
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
AC-Ausgangsleistung
100 W
Leistung Überspannungsschutz
180 W
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
Batterie Aufladezeit (USB)
2 h
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Design
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.