| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-114878801 Herst.-Nr.: 036136 EAN/GTIN: 3700992513744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Displayschutz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Datalogic | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Memor 1, Memor 10 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Displayschutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Break resistant, Kratzresistent, Schockresistent | ![](/p.gif) | Härte | 5H | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 18 g | Verpackungsdaten | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Glättkarte | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, mobilis displayschutzfolie, displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |