Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VI MBB0207VD1001 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,11 W, 1 kOhm, 0,1% Widerstand 1000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VI MBB0207VD1001 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,11 W, 1 kOhm, 0,1% Widerstand 1000 Ohm Metall
Vishay VI MBB0207VD1001 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,11 W, 1 kOhm, 0,1% Widerstand 1000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114891793
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VD1001BC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
0.11 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.