Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay G22041435600J4A000 Widerstand 560 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay G22041435600J4A000 Widerstand 560 Ohm Kabelwunde
Vishay G22041435600J4A000 Widerstand 560 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114897351
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     G22041435600J4A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 4w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
560 Ohm
Leistung
4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
200 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,559*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.