Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VI MBB02070C8201 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,6 W, 8,2 kOhm, 1% Widerstand 8200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VI MBB02070C8201 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,6 W, 8,2 kOhm, 1% Widerstand 8200 Ohm Metall
Vishay VI MBB02070C8201 - Dünnschichtwiderstand, axial, 0,6 W, 8,2 kOhm, 1% Widerstand 8200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114905968
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C8201FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
8200 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.