Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7203 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7203 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 7203 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114908766
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001289
EAN/GTIN:
     8592978513658
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2.8 ghz
AMD Infinity Guard
Hilft dabei, potenzielle Angriffsflächen beim Booten und Ausführen von Software sowie beim Zugriff auf kritische Daten zu minimieren

AMD Infinity Architektur
Erleben Sie vereinheitlichte Intelligenz.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7203
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
TDP-up konfigurierbar
150 W
TDP-down konfigurierbar
120 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,73*
€ 478,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,83*
€ 424,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.