Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 8434P Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 8434P Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 8434P Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114908773
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000877
EAN/GTIN:
     8592978479633
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Wir stellen vor: AMD EPYC™ 8004-Serie Prozessoren
Optimiert für Bereitstellungen für Cloud-Services, Intelligent Edge und Telekommunikation

AMD Infinity Guard
Hilft dabei, potenzielle Angriffsflächen beim Booten und Ausführen von Software sowie beim Zugriff auf kritische Daten zu minimieren

AMD Infinity Architektur
Erleben Sie vereinheitlichte Intelligenz.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
230.4 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
96
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
48
Prozessorsockel
Socket SP6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
8434P
Grundfrequenz des Prozessors
2.5 GHz
Prozessor-Threads
96
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
200 W
TDP-up konfigurierbar
225 W
TDP-down konfigurierbar
155 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.223,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.416,10*
€ 2.875,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.401,80*
€ 2.858,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.326,50*
€ 2.768,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,99*
€ 2.710,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,34*
€ 2.645,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.