Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 8124P Prozessor 2,45 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 8124P Prozessor 2,45 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 8124P Prozessor 2,45 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114908777
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001135
EAN/GTIN:
     8592978480851
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Wir stellen vor: AMD EPYC™ 8004-Serie Prozessoren
Optimiert für Bereitstellungen für Cloud-Services, Intelligent Edge und Telekommunikation

AMD Infinity Guard
Hilft dabei, potenzielle Angriffsflächen beim Booten und Ausführen von Software sowie beim Zugriff auf kritische Daten zu minimieren

AMD Infinity Architektur
Erleben Sie vereinheitlichte Intelligenz.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
230.4 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
96
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
8124P
Grundfrequenz des Prozessors
2.45 GHz
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
125 W
TDP-up konfigurierbar
150 W
TDP-down konfigurierbar
120 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,09*
€ 697,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,99*
€ 693,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,73*
€ 687,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,43*
€ 681,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,60*
€ 661,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.