Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Aktives Optisches USB-C Video + Daten + PD Kabel 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Aktives Optisches USB-C Video + Daten + PD Kabel 15 m
DeLOCK Aktives Optisches USB-C Video + Daten + PD Kabel 15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114918934
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84179
EAN/GTIN:
     4043619841790
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.

Aktives Optisches Kabel
Dieses aktive optische Kabel nutzt Lichtwellenleiter, um High-Speed Signale zu übertragen. Verglichen mit dem traditionellen Kupferkabel ist es weicher, dünner, leichter und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.

DisplayPort 1.4 mit 2 Lanes
Das Kabel ist für den Anschluss eines USB-C™ Monitors mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 144 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet.

USB mit 10 Gbps
Das aktive optische Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbps beim Anschluss von USB 10 Gbps kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können auch USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.

USB Power Delivery Unterstützung bis zu 60 Watt
Durch die Unterstützung des USB Power Delivery Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 60 W (20 V / 3 A) sind möglich.

Hinweis
Dieses Kabel ist nur mit DisplayPort (DP Alt-Mode) Geräten kompatibel und nicht mit Thunderbolt™ Geräten.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Hybridfaser-Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
15 m
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.