Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60047 Kabeladapter USB-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60047 Kabeladapter USB-C Anthrazit
DeLOCK 60047 Kabeladapter USB-C Anthrazit
DeLOCK 60047 Kabeladapter USB-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114918937
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60047
EAN/GTIN:
     4043619600472
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-A DisplayPort Adapter
Dieser USB-C™ Adapter von Delock kann beim Anschluss von USB-C™ Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die USB-C™ Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Metall
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
HDCP
Ja
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.