Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Neff BX18I Kochgeräte-Set Zonenloses Induktionskochfeld Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114925081
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     BX18I
EAN/GTIN:
     4242004277064
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Ein Dreh Ihres Fingers für pures Kochvergnügen.
Sind Sie bereit, Ihrem Kochfeld einen neuen Dreh zu geben? Die innovative Twist Touch®-Steuerung verspricht die pure Freude am Kochen. Mit einem Tipp oder einer Finger-Drehung entlang des virtuellen Twist Touch® Rings stellen Sie von einer Leistungsstufe bis zur Powerstufe direkt und schnell ein, was Sie zum Kochen auf dem Induktionskochfeld benötigen.

Ein intelligent vernetztes Kochfeld erleichtert das Leben.
Sie möchten alle Vorteile Ihres Kochfelds nutzen? Dann verbinden Sie es einfach mit Ihrem Home Connect-Konto und greifen Sie auf viele Informationen zu – wo Sie wollen, wann Sie wollen und wie Sie wollen! Profitieren Sie von den vielfältigen Möglichkeiten, die unsere zahlreichen Partner bieten. Halten Sie sich über den Status Ihres Kochfelds auf dem Laufenden, personalisieren Sie Ihr Kochfeld nach Ihren Vorlieben, indem Sie weitere Kochfunktionen hinzufügen, oder heizen Sie sogar Ihren Backofen über das Kochfeld vor. Auf all diese und noch mehr Funktionen können Sie direkt über die Favourite Taste auf Ihrem Kochfeld zugreifen.

Steuerung der Dunstabzugshaube so einfach wie nie zuvor.
Jetzt können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren: Die Dunstabzugshaube wird automatisch über das Kochfeld und das verbundene Home Connect Konto gesteuert. Dafür übernimmt ein Algorithmus während des Kochens Ihre Kochfeldeinstellungen. Sobald Sie mit dem Kochen beginnen, schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch ein und regelt die Abzugsleistung. Ihre Küche ist frei von Gerüchen und Dämpfen und Sie müssen nie wieder Fingerabdrücke von der Haube entfernen. So geht modernes Kochen!

Wenn das Kochfeld die Haube steuert.
Unsere kochfeldbasierte Haubensteuerung liefert Ihnen echten Kochkomfort. Wenn Sie Ihr Kochfeld einschalten, schaltet sich auch automatisch Ihre Dunstabzugshaube ein. Sie können diese dann direkt über das Kochfeld steuern. Mit diesem Extra an Komfort können Sie sich ganz auf das Kochen konzentrieren, ohne sich um andere Details kümmern zu müssen. (Mit verbundenem Home Connect Konto)

Ihre Lieblingseinstellungen, immer zur Hand.
Personalisieren Sie Ihr Kochfeld nach Ihren Vorlieben: Über Home Connect können Sie bei Ihrem Kochfeld Ihre Lieblingsfunktionen hinzufügen und diese direkt über die Favourite-Taste auf der Benutzeroberfläche starten. So können Sie zum Beispiel die Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach von Ihrem Kochfeld aus ein- und ausschalten oder verschiedene Kochfeldeinstellungen kombinieren, um Ihre Lieblingsgerichte einfach zuzubereiten. Verbinden Sie dafür einfach Ihr Kochfeld mit Ihrem registrierten Home Connect Konto, um die Favourite-Funktion zu nutzen.

Mehr Hitze, wenn Sie sie brauchen.
Die Powerstufe ist unser smarter und zeitsparender Küchenhelfer. Sie wollen Nudelwasser in Sekunden kochen? Kein Problem: Schalten Sie einfach den Power Boost ein. Ein echter Boost für jedes Gericht.

Gleichmäßiges Garen auf bis zu drei Schienen.
Sie möchten drei Bleche mit leckeren Keksen auf einmal backen? Mit CircoTherm® kein Problem. Der extrem schnelle Luftstrom verteilt die Hitze gleichmäßig im gesamten Ofen. Sie können sogar einen saftigen Braten und einen köstlichen Apple-Crumble gleichzeitig backen. CircoTherm® kümmert sich um alles, damit Sie sich um Ihre Gäste kümmern können.


Weitere Informationen:
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
71 l
Ofenfarbe
Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
3400 W
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
275 °C
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Regalpositionen
4
Kühltür
Ja
Außentemperatur (max)
50 °C
Lampentyp
Halogen
Schnellaufheizung
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieeffizienzskala (Ofen)
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Eingangsspannung Ofen
220 - 240 V
Ofen Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Strom Ofen
16 A
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Ober- und Unterhitze
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
548 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
32439 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1040 mm
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
568 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
595 mm
(Mindest-)Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
585 mm
Verpackungsbreite des Backofens
670 mm
Verpackungstiefe des Backofens
650 mm
Verpackungshöhe des Backofens
660 mm
Markeneigenschaften
NEFF-Technologien (Kochen)
CircoTherm®
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Zonenloses Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
802 mm
Tiefe Kochfeld
523 mm
Höhe Kochfeld
55 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
780 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Anzahl der Leistungsstufen
17
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links vorne
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Boost für Kochzone 1
3300 W
Typ Kochzone 2
Zweizonen-Kochfeld
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Hinten links
Durchmesser Kochzone 2
280 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1600 W
Boost für Kochzone 3
2200 W
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2500 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Kochfeld Kontrollposition
Vorderseite
Automatische Abschaltung des Kochfeldes
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Kochfeld Kabellänge
1.1 m
Eingangsspannung Kochfeld
220 - 240 V
Eingangsfrequenz Kochfeld
50/60 Hz
Kochfeldgewicht
13500 g
Höhe Kochfeld unter Arbeitsplatte
16 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
500 mm
Verpackungsbreite des Kochfeldes
953 mm
Verpackungstiefe des Kochfeldes
608 mm
Verpackungshöhe des Kochfeldes
126 mm
Kochfeldverpackungsgewicht
17200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 836,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,57*
€ 1.153,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,61*
€ 1.138,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,60*
€ 1.084,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,97*
€ 1.047,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,13*
€ 994,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Constructa-Neff
B1DCA0AN0
ab € 356,16*
Zubehör
Constructa-Neff
T58SHF1L0
ab € 601,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.